Bit hexagonal, 3/8 inch Surface Drive 11 mm

Cod articol: 637125 11
La cerere
În stoc
1.461 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 3/8
  • Profil de cheie tubulară hexagonală: Surfacedrive
  • Material: Oţel crom-vanadiu

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Deschiderea cheii 13/32 inch; 7/16 inch
    Deschiderea cheii 11 mm
    Pătrat de antrenare 3/8 inch
    Profil de cheie tubulară hexagonală Surfacedrive
    Standard DIN 3124
    ⌀ pe partea de antrenare 15,9 mm
    Lungime 25,5 mm
    Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală Surfacedrive
    Material Oţel crom-vanadiu
    Suprafaţă cromat
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 637125 11
    EAN / GTIN 4045197497284
    Număr producător 637125 11

    Descriere

    Execuţie:

    Forjată din oţel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de şurub. Locaş pătrat conform DIN 3120.
    Deschiderea cheii Surface Drive permite fixarea mai solidă şi o forţă mai mare de acţiune. Presiunea acţionează direct pe suprafeţele piuliţelor şi şuruburilor, muchiile sensibile sunt protejate. Dimensiunile intermediare de ex. în inch (A/F, BSF, BSW) şi şuruburile uzate pot fi strânse sau desfăcute cu Surface Drive.

    Material:

    Oţel crom-vanadiu, cromat.