{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 5/16 inch | |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | |
⌀ pe partea de antrenare | 11,7 mm | |
Lungime | 25 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 637100 5/16 | |
EAN / GTIN | 4018754004201 | |
Număr producător | 02410020 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Bit bi-hexagonal, 3/8 inch, Deschiderea cheii: 5/16inch
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
8,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
672 livrabil imediat
6,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
497 livrabil imediat
9,27 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 11,7 mm | 11,8 mm | 11,8 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch |
Lungime | 25 mm | 25,5 mm | 64 mm |
Deschiderea cheii | 5/16 inch | 5/16 inch | 5/16 inch |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |