{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 3/8 inch | |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | |
⌀ pe partea de antrenare | 13,7 mm | |
Lungime | 27 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 637100 3/8 | |
EAN / GTIN | 4018754004225 | |
Număr producător | 02410024 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Bit bi-hexagonal, 3/8 inch, Deschiderea cheii: 3/8inch
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
8,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
587 livrabil imediat
6,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
482 livrabil imediat
9,27 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 13,7 mm | 14,3 mm | 14,3 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch |
Lungime | 27 mm | 25,5 mm | 64 mm |
Deschiderea cheii | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |