{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 3/4 inch | |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | |
⌀ pe partea de antrenare | 25,2 mm | |
Lungime | 32 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 637100 3/4 | |
EAN / GTIN | 4018754004287 | |
Număr producător | 02410040 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Bit bi-hexagonal, 3/8 inch, Deschiderea cheii: 3/4inch
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
10,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
656 livrabil imediat
6,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
480 livrabil imediat
11,33 €
5,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 25,2 mm | 25,6 mm | 25,6 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch |
Lungime | 32 mm | 29 mm | 64 mm |
Deschiderea cheii | 3/4 inch | 3/4 inch | 3/4 inch |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |