Set de chei tubulare, pătrat 3/8 inch 29 buc. S

Cod articol: 634120 S
La cerere
În stoc
102 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 3/8
  • Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale: 8-19
  • Gamă deschidere a cheii pentru şurubelniţe hexagonale: 3-8

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 8100 SB 8
Număr de piese 29
Pătrat de antrenare 3/8 inch
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale 8-19 mm
Gamă deschidere a cheii pentru şurubelniţe hexagonale 3-8 mm
Ambalaj Trusă pliabilă din material textil, cu prindere cu scai
Lungime 262 mm
Lăţime 120 mm
Înălţime 57 mm
Profil de antrenare Bit hexagonal; hexagonal; Şurubelniţă pentru Phillips; Şurubelniţă Pozidriv; Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Dimensiuni deschidere chei metric
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 634120 S
EAN / GTIN 4013288173928
Număr producător 05004048001

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / conectare conform DIN 3122 / 3123;
chei tubulare conform DIN 3124.
Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu hexagon exterior / piuliţe cu filet M5 − M12 şi pentru şuruburi cu locaş hexagonal cu filet M4 − M10.
Pentru şuruburi Phillips şi Pozidriv cu filet M2 − M6 şi pentru şuruburi Torx® interioare cu filet M3,5 − M8.

Material:

Oţel crom-molibden, cromat mat.

Conţinut:

Cu clichet reversibil Cod 635295.

Livrare:

Biți pentru chei tubulare hexagonale: 9 buc.
Ref. 8; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19 mm
BIȚI hexagonali: 5 buc. Cod 675240 Ref. 3; 4; 5; 6; 8
BIȚI pentru Phillips: 3 buc. Cod 675310 Ref. 1/25; 2/25; 3/25
BIȚI Pozidriv: 2 buc. Cod 675320 Ref. 1/25; 2/25
BIȚI pentru Torx®: 6 buc. Cod 675340 Ref. TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Prelungitor cu manşon cu rotire rapidă: 1 buc. 200 mm
Prelungitor Wobble: 1 buc. 76 mm
Adaptor cu mandrină cu schimbare rapidă: 1 buc. pătrat 3/8 inch − suport pentru biţi hexagonali 1/4 inch
Clichet (Ref. P): 1 buc. Cod 635290 cu pătrat introdus
Clichet (Ref. S): 1 buc. Cod 635295 cu clichet reversibil
Păstrare în: În trusă pliabilă din material textil, cu prindere cu scai

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături