Set de chei tubulare, pătrat 3/8 inch 29 buc. P

Cod articol: 634120 P
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 3/8
  • Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale: 8-19
  • Gamă deschidere a cheii pentru şurubelniţe hexagonale: 3-8

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Denumirea producătorului 8100 SB 7
    Număr de piese 29
    Pătrat de antrenare 3/8 inch
    Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale 8-19 mm
    Gamă deschidere a cheii pentru şurubelniţe hexagonale 3-8 mm
    Ambalaj Trusă pliabilă din material textil, cu prindere cu scai
    Lungime 262 mm
    Lăţime 120 mm
    Înălţime 57 mm
    Profil de antrenare Bit hexagonal; hexagonal; Şurubelniţă pentru Phillips; Şurubelniţă Pozidriv; Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
    Dimensiuni deschidere chei metric
    Tip produs Cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 634120 P
    EAN / GTIN 4013288173867
    Număr producător 05004047001

    Descriere

    Execuţie:

    Părţi de acţionare / conectare conform DIN 3122 / 3123;
    chei tubulare conform DIN 3124.
    Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.

    Aplicaţie:

    Pentru şuruburi cu hexagon exterior / piuliţe cu filet M5 − M12 şi pentru şuruburi cu locaş hexagonal cu filet M4 − M10.
    Pentru şuruburi Phillips şi Pozidriv cu filet M2 − M6 şi pentru şuruburi Torx® interioare cu filet M3,5 − M8.

    Material:

    Oţel crom-molibden, cromat mat.

    Conţinut:

    Cu pătrat introdus Cod 635290.

    Livrare:

    Biți pentru chei tubulare hexagonale: 9 buc.
    Ref. 8; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19 mm
    BIȚI hexagonali: 5 buc. Cod 675240 Ref. 3; 4; 5; 6; 8
    BIȚI pentru Phillips: 3 buc. Cod 675310 Ref. 1/25; 2/25; 3/25
    BIȚI Pozidriv: 2 buc. Cod 675320 Ref. 1/25; 2/25
    BIȚI pentru Torx®: 6 buc. Cod 675340 Ref. TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
    Prelungitor cu manşon cu rotire rapidă: 1 buc. 200 mm
    Prelungitor Wobble: 1 buc. 76 mm
    Adaptor cu mandrină cu schimbare rapidă: 1 buc. pătrat 3/8 inch − suport pentru biţi hexagonali 1/4 inch
    Clichet (Ref. P): 1 buc. Cod 635290 cu pătrat introdus
    Clichet (Ref. S): 1 buc. Cod 635295 cu clichet reversibil
    Păstrare în: În trusă pliabilă din material textil, cu prindere cu scai

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături