{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Profil Torx® | TX25 | |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
Dimensiune profil A | 4,4 mm | |
⌀ parte antrenantă | 12 mm | |
Lungime | 28 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | TiN | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 631833 TX25 | |
EAN / GTIN | 4000896037025 | |
Număr producător | 8502-T25 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Bit de şurubelniţă pentru Torx®, acoperire în strat TiN, 1/4 inch scurt, Profil Torx®: TX25
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
7,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
209 livrabil imediat
8,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ parte antrenantă | 12 mm | 12,5 mm |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | 1/4 inch |
Lungime | 28 mm | 36 mm |
Profil Torx® | TX25 | TX25 |
Dimensiune profil A | 4,4 mm | 4,4 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |