Bit de şurubelniţă pentru Torx®, acoperire în strat TiN, 1/4 inch scurt TX20

Cod articol: 631833 TX20
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Torx® TX20
Pătrat de antrenare 1/4 inch
Dimensiune profil A 3,8 mm
⌀ parte antrenantă 12 mm
Lungime 28 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă TiN
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 631833 TX20
EAN / GTIN 4000896037001
Număr producător 8502-T20

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, teşită în interior pentru cuplarea rapidă a capetelor şuruburilor.
Tije acoperite în strat TiN pentru o aderenţă şi o rezistenţă la abraziune extrem de ridicată. Cu protecţie optimă împotriva coroziunii.

Aplicaţie:

Recomandat ca optim pentru solicitări de durată, cum ar fi la înşurubările în serie.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cu acoperire în strat TiN.