{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Profil Torx® | TX15/200 | |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
Dimensiune profil A | 3,3 mm | |
⌀ parte antrenantă | 11 mm | |
Lungime | 25 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 631805 TX15 | |
EAN / GTIN | 4045197559869 | |
Număr producător | 631805 TX15 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Bit şurubelniţă 1/4 inch pentru Torx® scurt TX15
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
6,54 €
4,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
366 livrabil imediat
8,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
334 livrabil imediat
6,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ parte antrenantă | 11 mm | 12,5 mm | 12 mm |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch |
Lungime | 25 mm | 36 mm | 25 mm |
Profil Torx® | TX15/200 | TX15 | TX15 |
Dimensiune profil A | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |