Există o alternativă la acest produs

Bit şurubelniţă 1/4 inch pentru Torx® scurt TX10

Cod articol: 631805 TX10
Reducere
6,54 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
312 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/4

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Torx® TX10/152
Pătrat de antrenare 1/4 inch
Dimensiune profil A 2,7 mm
⌀ parte antrenantă 11 mm
Lungime 25 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 631805 TX10
EAN / GTIN 4045197559852
Număr producător 631805 TX10

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, teşită în interior pentru cuplarea rapidă a capetelor şuruburilor.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Bit şurubelniţă 1/4 inch pentru Torx® scurt TX10

Bit şurubelniţă 1/4 inch pentru Torx® scurt TX10

La cerere
În stoc
312 livrabil imediat
6,54 €
2,75 €
La cerere
În stoc
2.584 livrabil imediat
7,62 €
2,15 €
La cerere
În stoc
120 livrabil imediat
9,89 €
La cerere
În stoc
179 livrabil imediat
8,03 €
⌀ parte antrenantă 11 12 12,5 12,5
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Pătrat de antrenare 1/4 1/4 1/4 1/4
Lungime 25 100 100 36
Profil Torx® TX10/152 TX10/152 TX10 TX10
Dimensiune profil A 2,7 2,7 2,7 2,7
Tip produs Bit de cheie tubulară Bit de cheie tubulară Bit de cheie tubulară Bit de cheie tubulară

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături