{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Profil Torx® | TX25/89 | |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
Dimensiune profil A | 4,4 mm | |
⌀ parte antrenantă | 12 mm | |
Lungime | 100 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 631780 TX25 | |
EAN / GTIN | 4045197382214 | |
Număr producător | 631780 TX25 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Bit pentru şurubelniţă 1/4 inch pentru Torx® lung, Profil Torx®: TX25
La cerere
În stoc
1.133 livrabil imediat
7,62 €
2,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
213 livrabil imediat
10,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
454 livrabil imediat
8,14 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ parte antrenantă | 12 mm | 12,5 mm | 12 mm |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch |
Lungime | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Profil Torx® | TX25/89 | TX25 | TX25 |
Dimensiune profil A | 4,4 mm | 4,4 mm | 4,4 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |