{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Profil Torx® | TX8 | |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
Dimensiune profil A | 2,3 mm | |
⌀ parte antrenantă | 12 mm | |
Lungime | 100 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 631780 TX8 | |
EAN / GTIN | 4045197381972 | |
Număr producător | 631780 TX8 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Bit pentru şurubelniţă 1/4 inch pentru Torx® lung, Profil Torx®: TX8
La cerere
În stoc
2.772 livrabil imediat
7,62 €
1,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
132 livrabil imediat
10,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
724 livrabil imediat
8,14 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ parte antrenantă | 12 mm | 12,5 mm | 12 mm |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch |
Lungime | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Profil Torx® | TX8 | TX8 | TX8 |
Dimensiune profil A | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |