{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Profil Torx® | TX30 | |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
Dimensiune profil A | 5,5 mm | |
⌀ parte antrenantă | 12,5 mm | |
Lungime | 100 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 631769 TX30 | |
EAN / GTIN | 4062406265311 | |
Număr producător | 631769 TX30 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Bit şurubelniţă 1/4 inch pentru Torx® lung, Profil Torx®: TX30
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat
10,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
7,62 €
6,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
717 livrabil imediat
8,14 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ parte antrenantă | 12,5 mm | 12 mm | 12 mm |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch |
Lungime | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Profil Torx® | TX30 | TX30 | TX30 |
Dimensiune profil A | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |