{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Profil Torx® | TX15 | |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
Dimensiune profil A | 3,2 mm | |
⌀ parte antrenantă | 12,5 mm | |
Lungime | 100 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 631769 TX15 | |
EAN / GTIN | 4062406265281 | |
Număr producător | 631769 TX15 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Bit şurubelniţă 1/4 inch pentru Torx® lung TX15
La cerere
În stoc
96 livrabil imediat
10,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.070 livrabil imediat
7,62 €
2,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
734 livrabil imediat
8,14 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ parte antrenantă | 12,5 | 12 | 12 |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® |
Pătrat de antrenare | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Lungime | 100 | 100 | 100 |
Profil Torx® | TX15 | TX15/200 | TX15 |
Dimensiune profil A | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |