{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Hexagon | 2,5 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
⌀ parte antrenantă | 13 mm | |
Lungime | 36 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă hexagonală | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 631720 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197162243 | |
Număr producător | 631720 2,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 1/4 inch scurt, Hexagon: 2,5mm
La cerere
În stoc
2.077 livrabil imediat
4,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.171 livrabil imediat
6,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.857 livrabil imediat
8,14 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
168 livrabil imediat
7,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ parte antrenantă | 13 mm | 12 mm | 12 mm | 12,5 mm |
Profil de antrenare | Şurubelniţă hexagonală | Şurubelniţă hexagonală | Şurubelniţă hexagonală | Şurubelniţă hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch |
Lungime | 36 mm | 55 mm | 55 mm | 36 mm |
Hexagon | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |