{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărimea fantei în cruce | 4 | |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
Pentru ⌀ şuruburi | 7,3 mm - 12,7 mm | |
⌀ parte antrenantă | 11 mm | |
Lungime | 25 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru Phillips | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromate | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 631625 4 | |
EAN / GTIN | 4045197559784 | |
Număr producător | 631625 4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Bit şurubelniţă pentru Phillips, 1/4 inch 4
La cerere
În stoc
2.717 livrabil imediat
5,41 €
1,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
97 livrabil imediat
8,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
457 livrabil imediat
5,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
790 livrabil imediat
5,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ parte antrenantă | 11 mm | 12,5 mm | 12 mm | 12 mm |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru Phillips | Şurubelniţă pentru Phillips | Șurubelniță Pozidriv | Şurubelniţă pentru Phillips |
Pentru ⌀ şuruburi | 7,3 mm - 12,7 mm | 7,3 mm - 12,7 mm | 7,3 mm - 12,7 mm | 7,3 mm - 12,7 mm |
Mărimea fantei în cruce | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lungime | 25 mm | 36 mm | 25 mm | 25 mm |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |