{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărimea fantei în cruce | 3 | |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
Pentru ⌀ şuruburi | 5,3 mm - 7,2 mm | |
⌀ parte antrenantă | 11 mm | |
Lungime | 25 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru Phillips | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromate | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 631625 3 | |
EAN / GTIN | 4045197559777 | |
Număr producător | 631625 3 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Bit şurubelniţă pentru Phillips, 1/4 inch 3
La cerere
În stoc
1.879 livrabil imediat
5,41 €
1,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
731 livrabil imediat
5,41 €
1,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
163 livrabil imediat
7,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
422 livrabil imediat
5,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
747 livrabil imediat
5,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ parte antrenantă | 11 mm | 11 mm | 12,5 mm | 12 mm | 12 mm |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru Phillips | Şurubelniţă Pozidriv | Şurubelniţă pentru Phillips | Șurubelniță Pozidriv | Şurubelniţă pentru Phillips |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch |
Pentru ⌀ şuruburi | 5,3 mm - 7,2 mm | 5,3 mm - 7,2 mm | 5,3 mm - 7,2 mm | 5,3 mm - 7,2 mm | 5,3 mm - 7,2 mm |
Lungime | 25 mm | 25 mm | 36 mm | 25 mm | 25 mm |
Suprafaţă | cromate | cromate | cromat mat | cromat | cromat |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |