{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiune exterioară L | 357 mm | |
Dimensiune exterioară l | 174 mm | |
Dimensiune exterioară H | 47 mm | |
Dimensiune interioară L | 350 mm | |
Dimensiune interioară l | 150 mm | |
Dimensiune interioară H | 37 mm | |
Tip produs | Cutii pentru truse de chei tubulare |
Cod articol | 630323 3 | |
EAN / GTIN | 4062406258207 | |
Număr producător | 630323 3 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Cutii pentru truse de chei tubulare, Tip: 3
La cerere
În stoc
1.099 livrabil imediat
9,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
944 livrabil imediat
9,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Dimensiune exterioară l | 174 mm | 167 mm |
Dimensiune exterioară H | 47 mm | 45 mm |
Dimensiune exterioară L | 357 mm | 226 mm |
Dimensiune interioară l | 150 mm | 159 mm |
Dimensiune interioară H | 37 mm | 36 mm |
Dimensiune interioară L | 350 mm | 220 mm |
Tip produs | Cutii pentru truse de chei tubulare | Cutii pentru truse de chei tubulare |