{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiune exterioară L | 226 mm | |
Dimensiune exterioară l | 167 mm | |
Dimensiune exterioară H | 45 mm | |
Dimensiune interioară L | 220 mm | |
Dimensiune interioară l | 159 mm | |
Dimensiune interioară H | 36 mm | |
Tip produs | Cutii pentru truse de chei tubulare |
Cod articol | 630315 3 | |
EAN / GTIN | 4045197610874 | |
Număr producător | 630315 3 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Cutii pentru truse de chei tubulare, Tip: 3
La cerere
În stoc
946 livrabil imediat
9,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.099 livrabil imediat
9,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Dimensiune exterioară l | 167 mm | 174 mm |
Dimensiune exterioară H | 45 mm | 47 mm |
Dimensiune exterioară L | 226 mm | 357 mm |
Dimensiune interioară l | 159 mm | 150 mm |
Dimensiune interioară H | 36 mm | 37 mm |
Dimensiune interioară L | 220 mm | 350 mm |
Tip produs | Cutii pentru truse de chei tubulare | Cutii pentru truse de chei tubulare |