Cheie cu două capete profil UD 14 x 15 mm

Cod articol: 6299520
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6299520
    EAN / GTIN 4010886629956
    Număr producător 6299520
    L-Număr L60160 3422

    Descriere

    Descriere:

    Cu capete cu pereți subțiri, profil UD
    Față de pivotare foarte mare
    Arbore cu găuri pentru pivoții 26 D și 26 RS (se comandă separat)
    Oțel crom vanadiu 31CrV3, cromat
    Capacele sunt rectificate cu precizie.

    Caracteristică:

    • 26 D: 8
    • 26 RS: 2
    • Design: Cu capete cu pereți subțiri, domeniu de pivotare foarte mare, arbore cu găuri pentru știfturi rotative 26 D și 26 RS
    • Ø alezaj [mm]: 8 mm
    • diametrul 1 [mm]: 20,5
    • Inserție Ø 1: 20,5 mm
    • Ø de inserție 2: 21,7 mm
    • Lungime totală [mm]: 245 mm
    • Material: 31CrV3
    • Suprafață: cromat
    • Lățimea pe platouri [AF]: x
    • Lățimea pe laturi [mm]: 14 x 15
    • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 14
    • Lățimea pe laturi 2 [mm]: 15

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături