Cheie cu pini cu articulaţie pentru cheie dinamometrică 80/5 mm

Cod articol: 628820 80/5
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

cel mai mare ⌀ / ⌀ nominal al cepului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 764C
Denumirea producătorului 764Md
Cel mai mare ⌀ 80 mm
⌀ nominal al cepului 5 mm
Lungimea totală 180 mm
Distanţă dintre pini reglabilă a 40 mm - 80 mm
Pătrat de antrenare 3/4 inch
Filet conic M6
Tip produs Cheie cu pini

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 628820 80/5
EAN / GTIN 4020772050160
Număr producător 50161

Descriere

Execuţie:

Oţel special, rectificat pe muchie, călit şi revenit, în ton de brunare.
Cu mecanism pătrat pentru utilizarea cu o cheie dinamometrică. Cu cepuri înlocuibile.

Aplicaţie:

Pentru piuliţă cu două găuri.

Notă:

⌀ cepului = ⌀ nominal al cepului − 0,1 mm; câmpul de toleranţă h12.