Cheie cu pini cu articulaţie pentru cheie dinamometrică 125/8 mm

Cod articol: 628820 125/8
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 764C
Denumirea producătorului 764Md
Cel mai mare ⌀ 125 mm
⌀ nominal al cepului 8 mm
Lungimea totală 250 mm
Distanţă dintre pini reglabilă a 80 mm - 125 mm
Pătrat de antrenare 3/4 inch
Filet conic M6
Tip produs Cheie cu pini

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 628820 125/8
EAN / GTIN 4020772050191
Număr producător 50195

Descriere

Execuţie:

Oţel special, rectificat pe muchie, călit şi revenit, în ton de brunare.
Cu mecanism pătrat pentru utilizarea cu o cheie dinamometrică. Cu cepuri înlocuibile.

Aplicaţie:

Pentru piuliţă cu două găuri.

Notă:

⌀ cepului = ⌀ nominal al cepului − 0,1 mm; câmpul de toleranţă h12.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.