Cheie cu pini cu articulaţie cotită 80/4 mm

Cod articol: 628810 80/4
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

cel mai mare ⌀ / ⌀ nominal al cepului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 764C
Denumirea producătorului 764CC
Cel mai mare ⌀ 80 mm
⌀ nominal al cepului 4 mm
Lungimea totală 215 mm
Distanţă dintre pini reglabilă a 40 mm - 80 mm
Filet conic M6
Tip produs Cheie cu pini

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 628810 80/4
EAN / GTIN 4020772051075
Număr producător 51078

Descriere

Execuţie:

Oţel special, rectificat pe muchie, călit şi revenit, în ton de brunare.
Cotit, cu cepuri înlocuibile.

Aplicaţie:

Pentru piuliţă cu două găuri.

Notă:

⌀ cepului = ⌀ nominal al cepului − 0,1 mm; câmpul de toleranţă h12.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături