Cheie cu pini cu articulaţie cotită 125/8 mm

Cod articol: 628810 125/8
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 764C
Denumirea producătorului 764CC
Cel mai mare ⌀ 125 mm
⌀ nominal al cepului 8 mm
Lungimea totală 290 mm
Distanţă dintre pini reglabilă a 80 mm - 125 mm
Filet conic M6
Tip produs Cheie cu pini

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 628810 125/8
EAN / GTIN 4020772051112
Număr producător 51110

Descriere

Execuţie:

Oţel special, rectificat pe muchie, călit şi revenit, în ton de brunare.
Cotit, cu cepuri înlocuibile.

Aplicaţie:

Pentru piuliţă cu două găuri.

Notă:

⌀ cepului = ⌀ nominal al cepului − 0,1 mm; câmpul de toleranţă h12.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    cel mai mare ⌀ / ⌀ nominal al cepului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături