Cheie cu pini cu articulaţie dreaptă, Cel mai mare ⌀ / ⌀ nominal al cepului: 40/4mm

Cod articol: 628800 40/4
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Cel mai mare ⌀ / ⌀ nominal al cepului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 764C
Denumirea producătorului 764
Cel mai mare ⌀ 40 mm
⌀ nominal al cepului 4 mm
Lungimea totală 150 mm
Distanţă dintre pini reglabilă a 18 mm - 40 mm
Tip produs Cheie cu pini

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 628800 40/4
EAN / GTIN 4020772041045
Număr producător 41046

Descriere

Execuţie:

Oţel special, rectificat pe muchie, călit şi revenit, în ton de brunare.
Cu cepuri fixe.

Aplicaţie:

Pentru piuliţă cu două găuri.

Notă:

⌀ cepului = ⌀ nominal al cepului − 0,1 mm; câmpul de toleranţă h12.