Cheie cu pini cu articulaţie dreaptă, Cel mai mare ⌀ / ⌀ nominal al cepului: 200/8mm

Cod articol: 628800 200/8
La cerere
În stoc
75 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Cel mai mare ⌀ / ⌀ nominal al cepului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 764C
Denumirea producătorului 764
Cel mai mare ⌀ 200 mm
⌀ nominal al cepului 8 mm
Lungimea totală 405 mm
Distanţă dintre pini reglabilă a 125 mm - 200 mm
Tip produs Cheie cu pini

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 628800 200/8
EAN / GTIN 4020772041113
Număr producător 41111

Descriere

Execuţie:

Oţel special, rectificat pe muchie, călit şi revenit, în ton de brunare.
Cu cepuri fixe.

Aplicaţie:

Pentru piuliţă cu două găuri.

Notă:

⌀ cepului = ⌀ nominal al cepului − 0,1 mm; câmpul de toleranţă h12.