Cheie cu dinte 38/45 mm

Cod articol: 628400 38/45
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ exterior piuliţe (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 1810A
Denumirea producătorului DIN 1810A
Pentru ⌀ exterior piuliţe 38 mm - 45 mm
Lungimea totală 170 mm
Tip produs Chei cu dinte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 628400 38/45
EAN / GTIN 4020772054380
Număr producător 54387

Descriere

Execuţie:

Oţel special, rectificat pe muchie, călit şi revenit, în ton de brunare.
Cheie cu dinte conform DIN 1810 A.

Aplicaţie:

Pentru piuliţe crenelate DIN 1804 şi piuliţe pentru rulment DIN 981.

Notă:

Ref. 135/145; 260/270 se abate de la DIN.
Dimensiuni neincluse în DIN, dimensiuni similare cu DIN.