Cheie cu dinte 34/36 mm

Cod articol: 628400 34/36
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ exterior piuliţe (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 1810A
Denumirea producătorului DIN 1810A
Pentru ⌀ exterior piuliţe 34 mm - 36 mm
Lungimea totală 170 mm
Tip produs Chei cu dinte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 628400 34/36
EAN / GTIN 4020772054625
Număr producător 130170 M2,5

Descriere

Execuţie:

Oţel special, rectificat pe muchie, călit şi revenit, în ton de brunare.
Cheie cu dinte conform DIN 1810 A.

Aplicaţie:

Pentru piuliţe crenelate DIN 1804 şi piuliţe pentru rulment DIN 981.

Notă:

Ref. 135/145; 260/270 se abate de la DIN.