Cheie cu dinte 230/245 mm

Cod articol: 628400 230/245
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 1810A
Denumirea producătorului DIN 1810A
Pentru ⌀ exterior piuliţe 230 mm - 245 mm
Lungimea totală 568 mm
Tip produs Chei cu dinte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 628400 230/245
EAN / GTIN 4020772054762
Număr producător 54767

Descriere

Execuţie:

Oţel special, rectificat pe muchie, călit şi revenit, în ton de brunare.
Cheie cu dinte conform DIN 1810 A.

Aplicaţie:

Pentru piuliţe crenelate DIN 1804 şi piuliţe pentru rulment DIN 981.

Notă:

Ref. 135/145; 260/270 se abate de la DIN.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Pentru ⌀ exterior piuliţe (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături