Cheie cu dinte 180/195 mm

Cod articol: 628400 180/195
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ exterior piuliţe (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 1810A
Denumirea producătorului DIN 1810A
Pentru ⌀ exterior piuliţe 180 mm - 195 mm
Lungimea totală 470 mm
Tip produs Chei cu dinte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 628400 180/195
EAN / GTIN 4020772054748
Număr producător 54742

Descriere

Execuţie:

Oţel special, rectificat pe muchie, călit şi revenit, în ton de brunare.
Cheie cu dinte conform DIN 1810 A.

Aplicaţie:

Pentru piuliţe crenelate DIN 1804 şi piuliţe pentru rulment DIN 981.

Notă:

Ref. 135/145; 260/270 se abate de la DIN.