{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Hexagon | 8 mm | |
Lungimea lamei | 180 mm | |
Lungimea totală | 300 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă hexagonală | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Material mâner | Plastic rezistent la lovituri | |
Suprafaţă | cromat | |
Capac pivotant | nu | |
Cap sferic | nu | |
Tip produs | Şurubelniţă |
Cod articol | 627722 8 | |
EAN / GTIN | 4067263013334 | |
Număr producător | 627722 8 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Șurubelniță hexagonală, dreaptă, cu mâner 2K haptopren 8 mm
La cerere
În stoc
357 livrabil imediat
10,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
10,65 €
5,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
10,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Şurubelniţă hexagonală | Şurubelniţă hexagonală | Șurubelniță hexagonală |
Lungimea totală | 300 mm | 290 mm | 295 mm |
Capac pivotant | nu | ||
Lungimea lamei | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Hexagon | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Material | Oţel crom-vanadiu | ||
Tip produs | Şurubelniţă | Şurubelniţă | Şurubelniţă |