Șurubelniță hexagonală, dreaptă, cu mâner 2K haptopren 2 mm

Cod articol: 627722 2
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
491 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 2 mm
Lungimea lamei 80 mm
Lungimea totală 162 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Material Oţel crom-vanadiu
Material mâner Plastic rezistent la lovituri
Suprafaţă cromat
Capac pivotant nu
Cap sferic nu
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 627722 2
EAN / GTIN 4067263013273
Număr producător 627722 2

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă ergonomic cu suprafaţă Haptoprene aderentă şi miez din plastic rezistent la şocuri. Datorită structurii deosebite a suprafeţei se pot transmite momente înalte chiar şi cu mâinile ude sau uleioase.
Tijă din oţel crom-vanadiu, cromată. Suprafaţă nichelată şi cromată.