Şurubelniţă hexagonală electronică Kraftform Micro 0,9 mm

Cod articol: 627470 0,9
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
762 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 2054 Micro
Hexagon 0,9 mm
Lungimea lamei 40 mm
Lungimea totală 137 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 627470 0,9
EAN / GTIN 4013288032089
Număr producător 05118062001

Descriere

Execuţie:

Mâner din mai multe componente cu formă ergonomică, cu capac pivotant uşor manevrabil (pentru fixarea pulpei degetului arătător pentru lucrări precise). Zonă de rotire rapidă cu formă optimă pentru o înşurubare rapidă eficientă şi zonă de forţă pentru transmiterea momentelor ridicate.
Tije din oţel pentru scule de înaltă calitate, suprafaţa cromată mat, vârful negru. Profilul Hex-Plus-Profil împiedică deformarea capului şurubului şi transmite un moment mai mare.

Aplicaţie:

Pentru o înşurubare precisă şi eficientă în domeniul electronicii. Ideal şi pentru toate lucrările delicate de reglare şi ajustare.
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
    Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături