Set de şurubelniţe electronice Kraftform-Micro, Număr de şurubelniţe: 25

Cod articol: 667170 25
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de şurubelniţe Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Kraftform Micro Big Pack 1
Profil de antrenare Șurubelniţă lată; Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®; Şurubelniţă pentru şuruburi TORX-PLUS®; Cheie tubulară hexagonală; Șurubelniţă lată; Şurubelniţă pentru şuruburi Microstix®; Şurubelniţă Pozidriv
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 667170 25
EAN / GTIN 4013288209580
Număr producător 05134000001

Descriere

Execuţie:

Mâner cu capac de centrare pivotant şi zonă de rotire rapidă. Tijă din oţel special.
„Big Pack” 25 de piese în trusa pliabilă din material textil.

Livrare:

25 buc. în husă pliabilă textilă.
Câte 1 şurubelniţă pentru Phillips, mărimea 000, 00; 0.
Câte 1 şurubelniţă pentru Torx® Ref. TX1; TX3.
Câte 1 şurubelniţă pentru Torx® cu funcţie de reţinere Ref. TX5; TX6; TX7; TX8; TX10.
1 şurubelniţă pentru TorxPlus® Ref. 1IPR.
Câte 1 şurubelniţă pentru cap hexagonal interior cod 627470 mărimea 0,9; 1,3, 1,5; 2.
Câte 1 şurubelniţă pentru slotul de mărimea 1,0; 1,8; 2,0; 2,5; 2,5; 3,0.
Câte 1 cheie tubulară şurubelniţă pentru cap hexagonal exterior mărimea 4; 5,5.
1 şurubelniţă pentru Microstix® Ref. m × 40 mm.
1 extractor 3,5×50 mm.

Notă:

„Big Pack” ESD de 25 de bucăți, disponibil sub cod 669924 ref. 25.