Cheie unghiulară hexagonală, lungă, cu cap sferic acoperită cu vopsea pulbere 5 mm

Cod articol: 627372 5
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
392 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Material: Aliaj special PB Swiss Tools

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 5 mm
Material Aliaj special PB Swiss Tools
Lungimea tijei 170×16 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Suprafaţă cromate cu nichel; acoperit cu vopsea pulbere
Cap sferic pe latura lungă da
Unghi de 100 grade da
Latură scurtă da
Modele lungi da
Tip produs Şurubelniţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 627372 5
EAN / GTIN 7610733243723
Număr producător 2212.L 5 OR

Descriere

Execuţie:

Coadă formă L, cap sferic care se poate fixa oblic, cu o înclinaţie de până la 30°. Din aliaj special PB Swiss Tools cu duritate maximă la tenacitate deosebită.
Suprafaţă nichelată, cromată şi acoperită cu pulbere pentru identificare rapidă prin codurile de culoare „Rainbow”.

Aplicaţie:

Datorită laturii scurte şi unghiului de 100° poate ajunge şi în locuri greu accesibile.