Cheie unghiulară hexagonală, lungă, cu cap sferic acoperită cu vopsea pulbere 2,5 mm

Cod articol: 627372 2,5
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
252 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Material: Aliaj special PB Swiss Tools

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Hexagon 2,5 mm
    Material Aliaj special PB Swiss Tools
    Lungimea tijei 113×9 mm
    Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
    Suprafaţă cromate cu nichel; acoperit cu vopsea pulbere
    Cap sferic pe latura lungă da
    Unghi de 100 grade da
    Latură scurtă da
    Modele lungi da
    Tip produs Şurubelniţe

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 627372 2,5
    EAN / GTIN 7610733243693
    Număr producător 2212.L 2,5 YG

    Descriere

    Execuţie:

    Coadă formă L, cap sferic care se poate fixa oblic, cu o înclinaţie de până la 30°. Din aliaj special PB Swiss Tools cu duritate maximă la tenacitate deosebită.
    Suprafaţă nichelată, cromată şi acoperită cu pulbere pentru identificare rapidă prin codurile de culoare „Rainbow”.

    Aplicaţie:

    Datorită laturii scurte şi unghiului de 100° poate ajunge şi în locuri greu accesibile.