Cheie unghiulară hexagonală, scurtă, cu cap sferic cromate 6 mm

Cod articol: 626068 6
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Material: Aliaj special PB Swiss Tools

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 6 mm
Material Aliaj special PB Swiss Tools
Lungimea tijei 106×19 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Suprafaţă Cromat cu nichel
Unghi de 100 grade da
Tip produs Şurubelniţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 626068 6
EAN / GTIN 7610733266166
Număr producător 2212.6

Descriere

Execuţie:

Coadă formă L, cap sferic care se poate fixa oblic, cu o înclinaţie de până la 30°. Din aliaj special PB Swiss Tools cu duritate maximă la tenacitate deosebită.
Suprafaţă nichelată şi cromată.

Aplicaţie:

Datorită laturii scurte şi unghiului de 100° poate ajunge şi în locuri greu accesibile.