Cheie unghiulară hexagonală, scurtă, cu cap sferic cromate 2,5 mm

Cod articol: 626068 2,5
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
132 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Material: Aliaj special PB Swiss Tools

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 2,5 mm
Material Aliaj special PB Swiss Tools
Lungimea tijei 67×9 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Suprafaţă Cromat cu nichel
Unghi de 100 grade da
Tip produs Şurubelniţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 626068 2,5
EAN / GTIN 7610733266128
Număr producător 2212.2,5

Descriere

Execuţie:

Coadă formă L, cap sferic care se poate fixa oblic, cu o înclinaţie de până la 30°. Din aliaj special PB Swiss Tools cu duritate maximă la tenacitate deosebită.
Suprafaţă nichelată şi cromată.

Aplicaţie:

Datorită laturii scurte şi unghiului de 100° poate ajunge şi în locuri greu accesibile.