Şurubelniţă electronică pentru Torx® ESD TX7

Cod articol: 625777 TX7
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

caracteristică electrostatică EGB/ESD
Lungimea lamei 50 mm
Lungimea totală 143 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® cu gaură
Material lamă Aliaj special PB Swiss Tools
Capac pivotant da
Găurire cu profil Torx® da
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 625777 TX7
EAN / GTIN 7610733268634
Număr producător 8124.B 7-50 ESD

Descriere

Execuţie:

Mâner ergonomic din mai multe componente, cu capac rotativ.
Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu o duritate ridicată şi o tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.
Mânerul sculei din plastic conductiv, recomandat pentru ESD.
Începând cu TX6, profilul Torx® cu gaură pentru şuruburi cu şi fără ştift de siguranţă.

Aplicaţie:

Pentru o înşurubare precisă şi eficientă în domeniul electronicii. Ideal şi pentru toate lucrările delicate de reglare şi ajustare.