Şurubelniţă electronică pentru Torx® ESD TX5

Cod articol: 625777 TX5
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

caracteristică electrostatică EGB/ESD
Lungimea lamei 50 mm
Lungimea totală 143 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Material lamă Aliaj special PB Swiss Tools
Capac pivotant da
Găurire cu profil Torx® nu
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 625777 TX5
EAN / GTIN 7610733268610
Număr producător 8124.5-50 ESD

Descriere

Version:

Ergonomic multi-component handle with rotating cap.
Blade of PB Swiss Tools special alloy combines maximum hardness with exceptional toughness. Surface nickel-plated and chrome-plated, black tip.
Tool handle made of conductive plastic, suitable for ESDs.
From TX6 Torx® profile with hole for screws with and without a tamper-proof pin.

Application:

For precise, efficient screw driving operations for electronics applications. Also ideal for all sensitive setting and adjustment work.