{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Classic VDE | |
Profil Torx® | TX8 | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Lungimea lamei | 60 mm | |
Lungimea totală | 150 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | |
Material lamă | Aliaj special PB Swiss Tools | |
Tip produs | Şurubelniţă |
Cod articol | 625754 TX8 | |
EAN / GTIN | 7610733062768 | |
Număr producător | 5400.8-60 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Şurubelniţă pentru Torx®, Classic, pentru electricieni complet izolată TX8
La cerere
În stoc
111 livrabil imediat
7,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
5,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® |
Lungimea totală | 150 | 147 |
Lungimea lamei | 60 | 60 |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Material lamă | Aliaj special PB Swiss Tools | |
Profil Torx® | TX8 | TX8 |
Tip produs | Şurubelniţă | Şurubelniţă |