{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Classic VDE | |
Profil Torx® | TX25/89 | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Lungimea lamei | 125 mm | |
Lungimea totală | 230 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | |
Material lamă | Aliaj special PB Swiss Tools | |
Tip produs | Şurubelniţă |
Cod articol | 625754 TX25 | |
EAN / GTIN | 7610733064151 | |
Număr producător | 5400.25-125 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Şurubelniţă pentru Torx®, Classic, pentru electricieni complet izolată, Profil Torx®: TX25
La cerere
În stoc
297 livrabil imediat
11,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
7,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® |
Lungimea totală | 230 mm | 187 mm |
Lungimea lamei | 125 mm | 80 mm |
Profil Torx® | TX25/89 | TX25 |
Tip produs | Şurubelniţă | Şurubelniţă |