Şurubelniţă pentru şuruburi Torx® ESD TX8

Cod articol: 625420 TX8
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • caracteristică electrostatică: ESD

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SwissGrip ESD
caracteristică electrostatică ESD
Lungimea lamei 60 mm
Lungimea totală 140 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Material lamă PB Swiss Tools Oţel special
Suprafaţă cromat
Vârf negru, călit
Capac pivotant nu
Cap sferic nu
Tip produs Şurubelniţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 625420 TX8
EAN / GTIN 7610733255986
Număr producător 8400.8-60 ESD

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă SwissGrip cu înveliş din elastomer dermofil şi cu miez din polipropilenă deosebit de tare şi rezistent la şoc. Se pot transmite momente de torsiune ridicate chiar cu mâini ude sau cu ulei. Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu o duritate ridicată şi o tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.
Mânerul sculei din plastic conductiv, recomandat pentru ESD.