Şurubelniţă pentru şuruburi Torx® ESD TX15

Cod articol: 625420 TX15
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
  • caracteristică electrostatică: ESD

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SwissGrip ESD
caracteristică electrostatică ESD
Lungimea lamei 80 mm
Lungimea totală 175 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Material lamă PB Swiss Tools Oţel special
Suprafaţă cromat
Vârf negru, călit
Capac pivotant nu
Cap sferic nu
Tip produs Şurubelniţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 625420 TX15
EAN / GTIN 7610733256013
Număr producător 8400.15-80 ESD

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă SwissGrip cu înveliş din elastomer dermofil şi cu miez din polipropilenă deosebit de tare şi rezistent la şoc. Se pot transmite momente de torsiune ridicate chiar cu mâini ude sau cu ulei. Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu o duritate ridicată şi o tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.
Mânerul sculei din plastic conductiv, recomandat pentru ESD.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături