{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Profil Torx® | TX20 | |
Lungimea lamei | 100 mm | |
Lungimea totală | 125 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | |
Vârf | negru | |
Tip produs | Şurubelniţe |
Cod articol | 625221 TX20 | |
EAN / GTIN | 4045197950437 | |
Număr producător | 625221 TX20 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Șurubelniță pentru Torx®, scurtă, cu mâner tip T, Profil Torx®: TX20
La cerere
În stoc
349 livrabil imediat
6,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
7,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
139 livrabil imediat
7,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® |
Model de coadă | rotund | ||
Lungimea totală | 125 mm | 225 mm | 187 mm |
Lungimea lamei | 100 mm | 200 mm | 125 mm |
Vârf | negru | negru | negru |
Profil Torx® | TX20 | TX20 | TX20 |
Tip produs | Şurubelniţe | Şurubelniţe | Şurubelniţă |