Cheie multifuncţională Twinkey®

Cod articol: 623550
La cerere
În stoc
479 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului TwinKey
Lungimea totală 95 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară pătrată; Cheie tubulară triunghiulară; Cheie cu două aripi; Şurubelniţă pătrată; Semilună; Cheie tubulară hexagonală; Şurubelniţă pentru Phillips; Şurubelniţă lată
Tip produs Cheie pentru dulap de comandă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 623550
EAN / GTIN 4003773074670
Număr producător 00 11 01

Descriere

Execuţie:

2 chei în cruce din zinc turnat sub presiune cu bit interschimbabil (Phillips şi cu fantă). Ambele chei sunt cuplate printr-un magnet pentru a economisi spaţiu, iar când sunt separate, cele două chei şi bitul interschimbabil sunt îmbinate fără risc de pierdere prin intermediul unui cablu metalic robust din oţel superior.

Aplicaţie:

Cheie multifuncţională pentru realizarea închiderilor în următoarele domenii: tehnologia construcţiilor (instalaţii de încălzire şi sanitare, de climatizare şi de ventilaţie, electrotehnică), alimentarea cu gaze naturale şi cu apă, sisteme de închidere.

Adaptat pentru:

Pătrat 5; 6−7; 8−9; 10−11 mm,
triunghi 7−8; 9−10; 11−12 mm,
bit cu două nervuri ⌀ 3−5 mm, semilună 6 mm,
pătrat în trepte 6, 7, 8, 9 mm, cap în cruce PH2,
cap lat 1,0×7 mm.