{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 7 mm | |
Lungimea totală | 172 mm | |
Lungimea lamei | 65 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Tip produs | Cheie tubulară |
Cod articol | 622301 7 | |
EAN / GTIN | 4045197950048 | |
Număr producător | 622301 7 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Cheie tubulară cu mâner scurtă, Deschiderea cheii: 7mm
La cerere
În stoc
378 livrabil imediat
7,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
9,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
236 livrabil imediat
16,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
9,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Lungimea totală | 172 mm | 262 mm | 251 mm | 205 mm |
Lungimea lamei | 65 mm | 230 mm | 150 mm | 100 mm |
Suprafaţă lamă | nichelat şi cromat | |||
Deschiderea cheii | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Material Mâner | Haptoprene din două componente | |||
Tip produs | Cheie tubulară | Cheie tubulară | Cheie tubulară | Chei tubulare |