{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 4,5 mm | |
Lungimea totală | 152 mm | |
Lungimea lamei | 65 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Tip produs | Cheie tubulară |
Cod articol | 622301 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197950000 | |
Număr producător | 622301 4,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Cheie tubulară cu mâner scurtă, Deschiderea cheii: 4,5mm
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
6,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
8,35 €
6,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
248 livrabil imediat
6,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Lungimea totală | 152 mm | 170 mm | 212 mm |
Lamă şi mâner detaşabile | nu | ||
Lungimea lamei | 65 mm | 80 mm | 125 mm |
Deschiderea cheii | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Tip produs | Cheie tubulară | Cheie tubulară | Cheie tubulară |