Chei tubulare cu mâner cu înşurubare de precizie Kraftform Micro 4,5 mm

Cod articol: 622100 4,5
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 2069 Micro
Deschiderea cheii 4,5 mm
Lungimea totală 157 mm
Lungimea lamei 60 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 622100 4,5
EAN / GTIN 4013288032362
Număr producător 05118122001

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă din mai multe componente cu zonă de prindere optimă pentru momentul de torsiune şi confort. Cap din oţel crom-vanadiu, cromat.
Cu mâner Kraftform Micro pentru înşurubare de precizie, din mai multe componente, cu capac de centrare pivotant.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Chei tubulare cu mâner cu înşurubare de precizie Kraftform Micro 4,5 mm

Chei tubulare cu mâner cu înşurubare de precizie Kraftform Micro 4,5 mm

La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
8,19 €
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
8,35 €
6,15 €
La cerere
În stoc
255 livrabil imediat
6,55 €
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
6,60 €
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală Cheie tubulară hexagonală Cheie tubulară hexagonală Cheie tubulară hexagonală
Lungimea totală 157 mm 170 mm 212 mm 152 mm
Denumirea producătorului 2069 Micro
Lamă şi mâner detaşabile nu
Lungimea lamei 60 mm 80 mm 125 mm 65 mm
Deschiderea cheii 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm
Tip produs Cheie tubulară Cheie tubulară Cheie tubulară Cheie tubulară

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături