{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 13 mm | |
Lungimea cheii | 205 mm | |
Lăţimea fălcii | 28,5 mm | |
⌀ cap | 18,8 mm | |
Înălţimea fălcii | 7 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | |
Cap mobil | 180 grad | |
Proces producţie | Forjate în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu, cromat | |
Tip produs | Cheie tubulară |
Cod articol | 621500 13 | |
EAN / GTIN | 4045197480286 | |
Număr producător | 621500 13 |